曜日別特売
000138 階段養生材  ピッタリKAIDAN 日大工業 16446422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

階段養生材 ピッタリKAIDAN

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)0.36
内容量1セット(14枚)注文コード16446422品番000138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質再生ポリエチレン厚さ(mm)3質量(kg)2.5ブルー長さ(m)0.36幅(m)0.72トラスコ品番473-9132
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446422
2021-10-31
用途: 一般住宅塗装作業時
来美塗装建設業・工事業

今まで階段の養生はノンスリップでやっていましたが、少しバサバサしているのと手間がかかるため調べていた所こちらの商品に出会いました。
使ってみたところ、作業効率も上がりビニールのバサバサ感もなくなりスッキリしお客様も安心して階段を登れると思います。また使い回しもできるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする