曜日別特売
SRE-12 スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム) 16447524

SRE-12 スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム) 16447524
SRE-12 スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム) 16447524

スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)12
テープ幅(mm)12
長さ(m)15
テープ長さ(m)15
内容量1巻注文コード16447524品番SRE-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)

用途
ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.15基材高強度不織布粘着剤アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番439-0814材質基材:高強度不織布 、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.15質量(g)75長さ(m)15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
注意
※力のかかる用途には使用しないでください。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 断熱用の簡易内窓など
株式会社やよい商会不動産業

安心の品質です。
使いやすいこと、この上なしだと思います。
『薄手』『剥がせる』『貼りやすい』
ばっちりです。

2025-09-04
用途: 掲示物に
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

金属部に通常使用の両面テープを使用すると、跡が残りはがれにくい・ベトベトする等問題あるので 「はがせる」が前面に出ていたこちらの両面テープを購入。剥がすのは、数か月後ですが、3M商品を信じます・・・

2025-02-20
用途: 後で剥がす可能性のある様な物の取り付けに
株式会社アートクラフト

3M製で品質としては何も問題はありませんし、結構便利に使わせていただいております。

2025-03-28
用途: カード

数年後外せるのかあとがつかないか分かると思うので
使ってみて経過を見ていきたいと思います。

対象商品 : 16447515
2023-04-07
用途: 接着強度は満足です。
アトリエ邑教育・研究機関

これまで貼って剥がせるタイプは接着強度に不満がある場合がありましたが、試しに本製品を使用したところ接着強度は理想的でした。強い分だけ剥がす際には気を使いますが、素材を傷めずに剥がせますので大変重宝しています。

対象商品 : 16447506
2021-09-13
用途: 職場にて使用
医療・福祉・介護関連業

商品名にある通り、強力薄手で使い勝手良しです。まだしばらくは剥がしたりする予定は無しですが、その際に綺麗に剥がれたら感動ですね。

対象商品 : 16447506
2021-06-16
用途: 自宅用
その他業種

文言どおり接着力は強いです。薄いのも良いでが、剥がすとき、本当に大丈夫かこれからです。

対象商品 : 16447506
2020-05-26
用途: コーナーパッドの貼り付け用
農事組合法人 ファーム高善寺農・林・水産業

パッド貼り付けに使用。現段階では半永久と考えていますが、イザという時がある可能性を考え当商品を選択しました。貼り付けの段階で若干手直し微調整があったので結果的には良かった(商品仕様選択が正解だった)と満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする