曜日別特売
DCX1018 15X20 R 両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム) 16447822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)15
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード16447822品番DCX1018 15X20 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。

用途
ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
無色半透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材不織布粘着剤アクリル系トラスコ品番473-0071材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)102長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする