曜日別特売
PBA-30 スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム) 16448005

PBA-30 スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム) 16448005
PBA-30 スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム) 16448005

スコッチ建築用厚手強力両面テープ

(28件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)30
テープ幅(mm)
内容量1巻注文コード16448005品番PBA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。

用途
コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
ブラック特性屋外使用可仕様手で切断可能トラスコ品番410-7055材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)1質量(g)320長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16448005PBA-3077180338PBA-30RPBA-30 スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム) 77180338スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: コンクリート部への部品貼り付け
教育・研究機関

コンクリート面への金属部品貼り付けができました。強度はそれほど強いようには感じませんが目的の用途に使えたので満足です。

対象商品 : 77180329
2024-11-03
用途: アルミ板貼り付け
株式会社岸本木工製造業

失敗して剥がす時、下地のベニヤが剥がれるほど、とても強くつきました。

対象商品 : 77180313
2024-02-28
用途: 銘板の貼り付け
古河産機システムズ株式会社製造業

コンクリートに張り付けることになったが、思ったより強力でなっかった。

1が参考にしています
対象商品 : 77180329
2023-07-11
用途: プレート貼付
建設業・工事業

屋外にて使用しています。金属プレート板をマンション等のタイルなどの壁に貼り付けしていますが、このテープではしっかりついています。ただし貼付時に壁面の清掃と貼り付け後しっかり押さえておくのがポイントとなります。ここ最近のお気に入りとしてリピート購入しています。

対象商品 : 77180329
2023-03-17
用途: 垂直面に使用
サービス業

垂直面へのダンパー(結構軽量)への接着に使用。ブチル両面でh何度つけても剥がてしまいましたが、これはしっかりとつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 77180329
2023-06-23
用途: 店舗内外の展示物、内装品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

他社で安くて良い物もあるが、あれこれ試しに使って探すよりは安心のスリーエム。長さも十分あるので、そんなに割高でもないかも。

対象商品 : 77180313
2023-12-19
用途: 安全クッションの取り付けに
運輸・通信業

問題なく接着できて使用しています。
耐久性についてはこれから様子を見てみます

対象商品 : 77180329
2023-01-04
用途: ブロック塀にラミネートを貼る
BILLS株式会社

屋外ブロック塀に「監視カメラ作動中」の警告ステッカー(ラミネート版)を貼るのに使用しました。あまざらしのコンクリート地の貼り付けで、剥がれないか心配でしたが今のところ2週間経過しましたが大丈夫です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする