曜日別特売
E02264EW7 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450324

E02264EW7 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450324
E02264EW7 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450324
E02264EW7 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450324

タクティカルブーツ スポーツ 5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26注文コード16450324品番E02264EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)

サイズ(cm)26甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴形状ミドルカット材質(アッパー)革、ナイロン材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)機能感電防止、スリップ防止、通気性仕様YKKサイドジッパートラスコ品番491-2969質量(g)1150種類セーフティーシューズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする