SURE(石崎電機製作所)
卓上シーラー 取替用消耗品
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(5個)
1セット(10枚)
適合本体
NL-402J-W
NL-402JC-5-W
NL-402J-W
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16452144
品番
NPT-402
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種別
替PTFEシート
質量(g/セット)
24
適合本体
NL-402J-W
トラスコ品番
473-2791
シール長さ(mm)
415
シール幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応