曜日別特売
DC-130F 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物 16452266

 

DC-130F 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物 16452266
DC-130F 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物 16452266
DC-130F 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物 16452266
DC-130F 開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工) 長谷川刃物 16452266

開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16452266品番DC-130F
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。

トラスコ品番469-6786材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16452266
2023-05-04
用途: 開梱時
豊田乳業株式会社製造業

安全面もよく、長年使用しております。
いつもの発注先にはなくなってしまい、今回モノタロウで発注いたしました。
今後も定期的に発注いたします。

対象商品 : 16452266
2022-02-18
用途: 自動車整備
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

いろんな類似品がありますが、大きさや切れ味安全面でこれが一番気に入っています。以前はカッターを使用していて指を切った事もありますがこれだとスパッツと切れるわけではないので安心して使えます。
改善点はいまのところありません。

対象商品 : 16452266
2020-03-30
用途: 荷物の開梱に使用
運輸・通信業

商品を傷つけることなく開梱できます。
作業者がカッターでケガをする事もないので安心して使用できました。

対象商品 : 16452266
2019-10-03
用途: 段ボール開封、PPバンドのカット
サービス業

ちょうどよいサイズで持ちやすく非常に便利。持ち手がもう少し太くてもいいかと思う。
フッ素加工とはいえある程度のベタベタはついてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 16452266
2018-07-17
用途: 荷物を開ける時に
サービス業

手軽で簡単に出来るのを、探していました。
最近、ダンボールを開けるのが、大変になって来ました。
手軽だし。簡単に開けられるので、助かっています。

対象商品 : 16452266
2021-06-14
用途: ダンボール開封

もう少し切れ味が良い方がいい。
先端はきけんなので、皮でカバーを作り保管。

1が参考にしています
対象商品 : 16452266
2018-04-19
用途: 段ボールのガムテープを切る
製造業

段ボールのガムテープの開梱時、テープが刃先につかないのでよかった。

対象商品 : 16452266
2016-11-07
用途: ダンボール箱の開封
栗東木材株式会社

刃先がもう少し長いほうが使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする