曜日別特売
BEI994CG ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会 16452582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEI994CG ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会 16452582
BEI994CG ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会 16452582
BEI994CG ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会 16452582

ひび割れ補修剤 eiプラスパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
白色透明・褐色
内容量1セット(2個)注文コード16452582品番BEI994CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。

用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。トラスコ品番479-6101質量(kg)1白色透明・褐色タイプ浸透性タイプ容量(kg)1主成分エポキシ樹脂適合温度(℃)5~15(冬用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする