曜日別特売
C/R NOZZ コンクリートリペア専用ノズル 3M(スリーエム) 16452668

コンクリートリペア専用ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(3本)注文コード16452668品番C/R NOZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンクリートリペアの専用ノズルです。

トラスコ品番417-4062材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)144質量(g)38.5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: コンクリート土間クラック補修時
株式会社フューモ建設業・工事業

土間クラック補修時はいつもコンクリートリペアを使用しておりますが、施工上補修箇所を分割して行う為ノズル内での硬化が早く付属のノズルだけでは足りなくなってしまい都度ノズルのみを追加注文させて頂いております。
ノズルの価格も決して安価な物ではないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする