曜日別特売
MCT3BLK コイルランヤード CETACEA(セタシア) 16453413

 

MCT3BLK コイルランヤード CETACEA(セタシア) 16453413
MCT3BLK コイルランヤード CETACEA(セタシア) 16453413

コイルランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番491-4171
内容量1個注文コード16453413品番MCT3BLK
参考基準価格(税別)¥12,114販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。

用途
ライト、工具の取付。
質量(g)59コード長さ(mm)300幅(mm)20仕様取り付け部フック、ツール取り付け部リングトラスコ品番491-4171
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする