曜日別特売
SCL-400S-W 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全 16453675

SCL-400S-W 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全 16453675
SCL-400S-W 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全 16453675
SCL-400S-W 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全 16453675

軽作業帽(シールド面)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ワイドシールド面(収納式)注文コード16453675品番SCL-400S-W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。

用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)トラスコ品番489-9831長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

夏場のごまかしヘルメットにしております。さすがに耐久力はありませんが、頭の軽さがとっても楽になりました。リピート購入で従業員の分も購入致しました。

対象商品 : 16453684
2024-05-14
用途: 足場上の塗装作業
カズ塗装建設業・工事業

軽量でシールド付きのため、目の保護にもなります。
多少の、埃なら、気にせずに作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする