イースタン精工
パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
163
137
163
ストッパー
なし
回転ストッパー付
なし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454025
品番
125-TWCAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付高(mm)
163
トラスコ品番
480-7758
質量(g)
755
ストッパー
なし
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪