T-14-2 B T型コンテナ セキスイ 16454752

T-14-2 B T型コンテナ セキスイ 16454752
T-14-2 B T型コンテナ セキスイ 16454752

T型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)14
内容量1個注文コード16454752品番T-14-2 B
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

積み重ねできます。

容量(L)14外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×104ブルートラスコ品番477-6941材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.94フタなし適合カード差しTP-110、TS-TS02(別売)外寸法・幅(mm)469外寸法・高さ(mm)104外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)89有効内寸法・幅(mm)414
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする