※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
9
9
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454786
品番
T-9 B
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
積み重ねできます。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
372×295×125
色
ブルー
トラスコ品番
477-6984
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.73
フタ
なし
適合カード差し
A85(別売)
外寸法・幅(mm)
372
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
295
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
230
有効内寸法・高さ(mm)
109
有効内寸法・幅(mm)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。