スイコー
KH型容器角型特殊容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
1000
150
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16454944
品番
KH-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
容量(L)
1000
トラスコ品番
456-9121
質量(kg)
42.5
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×800×1230
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1020×1020×1250
材質
PE
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~40
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません