KL-250 KL型角型容器 (ポリエチレン製) スイコー 16455014

KL型角型容器 (ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)250
内容量1個注文コード16455014品番KL-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。

容量(L)250外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1080×830×440有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)870×620×420使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレン(PE)キャスターなしトラスコ品番456-9202質量(kg)10.2(天幕)白棟高(m)2.4フタなし奥行(m)2.5外寸法・幅(mm)1080外寸法・高さ(mm)440外寸法・奥行(mm)830間口(m)2.5有効内寸法・奥行(mm)620有効内寸法・高さ(mm)420有効内寸法・幅(mm)870
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする