曜日別特売
M-300 M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 16455224

M型(丸型)容器 (ポリエチレン製)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個容量(L)300注文コード16455224品番M-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

衝撃に強いポリエチレン製です。

材質PE容量(L)300オレンジ仕様水抜き栓なしトラスコ品番456-9458質量(kg)8.3外径×高さH(Φmm×mm)815×850
注意
法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
冬季配達不可地域がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-14
用途: クリーニング水洗い時
山の手ランドリーサービス業

かなり大きい物なので、持って来てもらって助かりました。

対象商品 : 16455188
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文にも迅速に対応して頂き、価格・性能とも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16455102
2020-05-26
用途: 畜産業で子牛用ミルク容器に使用
農・林・水産業

容量が多く厚さもあるので子牛用のミルクの温度も一定で耐久性もあるので良い。

3が参考にしています
対象商品 : 16455188
2019-10-23
用途: 散水時の水を貯める際に使用
建設業・工事業

物もしっかりしていて、割れやヒビも入りにくいので、長く使えて良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする