セキスイ
導電コンテナ ECPZ型用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
適合
ECPZ-0001、ECPZ-0003
ECPZ-0002
ECPZ-0001、ECPZ-0003
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16455425
品番
ECPZ-0001F
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
ECPZ-0001、ECPZ-0003
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
520×360×35
色
ブラック
トラスコ品番
433-3829
材質
導電性PP
質量(kg)
0.66
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・高さ(mm)
35
特性
導電
外寸法・奥行(mm)
360