曜日別特売
ECPZ-0008 導電コンテナ ECPZ型 セキスイ 16455495

導電コンテナ ECPZ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.5
内容量1個注文コード16455495品番ECPZ-0008
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。

用途電子部品・基板などの輸送・保管。容量(L)0.5耐荷重(kg)2.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×150×23有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)191×131×15ブラックトラスコ品番433-3896材質導電性PP質量(kg)0.12フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×23表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し-外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)23特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191×131×15外寸法・奥行(mm)150コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)15有効内寸法・幅(mm)191
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする