曜日別特売
NKZ30 セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン) セキスイ 16455748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)

商品レビューを投稿する
ブルー
寸法(外径×高さ)(mm)510×280
内容量1個注文コード16455748品番NKZ30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

洗浄機対応

ブルー容量(L)30内径(mm)443寸法(外径×高さ)(mm)510×280トラスコ品番433-9258材質ポリエチレン(PE)質量(g)977耐熱温度(℃)0~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする