曜日別特売
PVCT-1260 塩ビ製作業台 新光化成 16457087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製作業台

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード16457087品番PVCT-1260
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。
アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんのでさびることがありません。
特注対応も可能です。
天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。

用途
試薬・製薬・大学などの研究施設、鍍金・アルカリ洗浄・リサイクルなど薬品を使う工場
均等耐荷重(kg)100間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)42材質(本体)塩化ビニール仕様天板と中板が劣化した場合交換可能な構造トラスコ品番459-9934材質本体:塩化ビニール、アジャスター:スチールアイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする