※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
制電シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16457832
品番
BSC-520-23.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
サイズ(cm)
23.5
色
ホワイト
足幅
3E
トラスコ品番
472-9579
質量(g)
460
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10
6
-10
7
Ω
機能
軽量、クッション性、ムレ防止
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
サンダル