BSC-520-25.5 制電シューズ ブラストン 16457875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-520-25.5 制電シューズ ブラストン 16457875
BSC-520-25.5 制電シューズ ブラストン 16457875

制電シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード16457875品番BSC-520-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。サイズ(cm)25.5ホワイト足幅3Eトラスコ品番472-9617質量(g)500種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革電気抵抗値106-107Ω機能軽量、クッション性、ムレ防止材質(底部)ポリウレタン靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする