種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
使用環境温度(℃)5~40
(
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除くブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8サイズ(mm)160運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分ストローク数(min)約1,200-1