Rakuda(ラクダ/清水製作所)
片刃ケレンチゼル SDS-max
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16459549
品番
10173
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。
片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、
下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途
屋上の防水アスファルトのはがし作業。
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
軸径(Φmm)
18
寸法(mm)
320×18×75
全長(mm)
320
シャンク
SDSmax
刃幅(mm)
75
適合工具
電動ハンマー用