HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655

HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655
HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655
HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655
HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655
HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655
HD2MF18INL HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.com 16459655

HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459655品番HD2MF18INL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広い活用が可能
フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換
高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜試験をクリア。柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ機能で耐久性を強化した双方向対応 4K HDMI延長ケーブル(HDR対応、ARC機能付き)。ハロゲンフリーでRoHS準拠
用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスしにくいHDMIポートにも利用可能

用途
HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用
キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適
壁掛けHDMIテレビやプロジェクターからHDMI接続を延長
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:0.5m●ケーブル外径:6mm●製品幅:21mm●製品高さ:12mm●製品長さ:59.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする