曜日別特売
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547

a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547
a34129 ペット用自動給餌器 ファミリー・ライフ 16460547

ペット用自動給餌器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460547品番a34129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

不在時でも自動でペットのごはんの管理ができる!
急な用事や旅行などで家を留守にする際も安心!6食分の食事を最大24時間のタイマー設定で、自動的にあげる事が可能
メロディでごはんタイムをお知らせ
留守の時やペットの健康管理にも!
ごはんの時間を自動で管理:ペットの好きな餌が入れられる便利な6つのプレート。洗えて清潔
タイマー表示、電池残量が一目で分かる表示付き。
分解して水洗いOK

材質ABS+PS質量(g)920電源単3形乾電池3本使用(別売)直径×高さ(cm)30.5×6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする