FSC-15ML-IB スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 16461016

FSC-15ML-IB スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 16461016
FSC-15ML-IB スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業) 16461016

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1脚色(座面)インディゴブルー幅(mm)390注文コード16461016品番FSC-15ML-IB
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×430×750座面高さ(mm)435座面寸法(幅×奥行)(mm)390×430本体質量(kg)4.4仕様積み重ね可能、連結樹脂具付トラスコ品番493-2528幅(mm)390質量(kg)4.4高さ(mm)750種類スタッキングチェア奥行(mm)430張地ビニールレザー張り座幅(mm)390座高(mm)435材質(脚)Φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)材質(座面)成形合板・ウレタンフォーム座奥行(mm)430材質(背)成形合板・ウレタンフォームスタッキング色(座面)インディゴブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする