曜日別特売
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597

RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597
RSR-6140(ABR/SBK) ゴミ箱上 キッチンラック YAMAZEN(山善) 16461597

ゴミ箱上 キッチンラック

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
Aブラウン(木目)
幅(cm)63
内容量1台注文コード16461597品番RSR-6140(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゴミ箱上のスペースをすっきりシンプルに使えるキッチンラック
全段高さが変えられる可動棚仕様
収納ケースや家電も載る奥行き
棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工
使いたい時だけ引き出せるスライドレール棚
ゴミ箱の蓋に合わせて、スライド棚は4段階で設置可能
背面にクロスバーで補強
脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和
棚板は約5cm間隔、14段階で調整可能
棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様
棚下金具の飛び出し: 厚み約1cm
床から補強バーまでの高さ9cm

用途キッチンの収納などに。レンジ台 キッチンラック ゴミ箱上ラック 収納ラック材質本体:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)15.5Aブラウン(木目)幅(cm)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:63×41×169.5、天板:58×59.5、可動棚:57×40、スライド棚:57×38組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※耐荷重はありますが、横揺れは発生します。
※お届け当初はスライド棚が少し硬い場合がございますが、何度か出し入れをすると軽くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする