曜日別特売
RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816

メイン

RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816
RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816
RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816
RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816
RA0040KS モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 molten 16461816

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16461816品番RA0040KS
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

バスケットボール専用ホイッスルの最高峰。大歓声のアリーナに響き渡る大音量が出せます。立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特徴。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースです。B.LEAGUE。W LEAGUE公式用具。

付属品ロープ(調整リング2個)付き材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタンタイプユニセックス周波数(kHz)4.10 / 3.74運転音(dB)113(1m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする