B7C4800 モルテン バスケットボール JB4800 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten molten 16462026

メイン

モルテン バスケットボール JB4800 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 天然皮革 屋内 molten

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16462026品番B7C4800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

公式試合球に近い質感のバスケットボール。中学生以上男子用です。

仕様検定球、ネーム対応可材質天然皮革オレンジ×アイボリー質量(g)約609タイプメンズ直径(Φcm)約24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする