メイン
molten
モルテン バスケットボール D3500 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 人工皮革 屋内 屋外 molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16462035
品番
B7D3500
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
カラー展開豊富な高耐摩耗性モデル。中学生以上男子用です。
仕様
ネーム対応可
材質
人工皮革
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約609
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約24.5
対象
メンズ