S3Y1200O モルテン バレーボール ソフトバレーボール ソフトバレーボール JVA検定 公認モデル molten molten 16462279

メイン

モルテン バレーボール ソフトバレーボール ソフトバレーボール JVA検定 公認モデル molten

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16462279品番S3Y1200O
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JVA検定、日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。

仕様突き抜け防止バルブ、付属品/専用メジャー、(公財)日本バレーボール協会検定球、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球材質ゴム質量(g)200~220タイプジュニア円周(mm)770~790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする