PET220PAUTO-50HZ コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所 16462285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
出力(W)
出力(kW)2.2
最大風量(50/60Hz)(m3/min)
集塵容量(L)36
内容量1台注文コード16462285品番PET220PAUTO-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,096,500

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
IE3規格対応のトップランナーモータを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz34/-電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/-吸込口径(Φmm)175仕様外部からの遠隔操作も可能(接続端子付)、静音装置標準装備、防振設計トラスコ品番478-6556質量(kg)205フィルター成形不織布円筒フィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1468
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16462285PET220PAUTO-50HZ62303789PET220PTEC 50HZPET220PAUTO-50HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303789パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ淀川電機製作所1台
1,090,000
税込1,199,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする