曜日別特売
PET370P-50HZ コンピューター制御集じん機 PETシリーズ 淀川電機製作所 16462303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンピューター制御集じん機 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
出力(W)3700
出力(kW)3.7
最大風量(50/60Hz)(m3/min)45/-
集塵容量(L)24.0×2
内容量1台注文コード16462303品番PET370P-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,142,000販売価格(税込)¥1,054,900
販売価格(税別)
959,000

お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。集塵容量(L)24.0×2出力(kW)3.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)73/-吸込口径(Φmm)200質量(kg)260出力(W)3700周波数(Hz)50制御方式タイマー方式モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)吸入口径(Φmm)200最大静圧(kPa)2.94/3.43フィルター8本消費電力(W)(50/60Hz)3700騒音値(dB)73/-電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)45/-本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×1533集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))73/-ろ過面積(m2)(_メインフィルター)18無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)13.6/13.2最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.94/3.43ちり落とし方式パルスジェット除塵式集じん量(L)24.0×2
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為)
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき64,000/税込70,400
沖縄地方数量1につき64,000/税込70,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする