※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高橋
集じん機用ダクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
長さ(m)
2.5
2.5
5
ダクト径(Φmm)
205
130
155
205
255
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16462748
品番
TS-20025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。
質量(kg)
4.8
材質
基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430
ダクト径(Φmm)
205
長さ(m)
2.5
本体生地厚さ(mm)
0.35
適合送風機最大口径(Φmm)
200
硬鋼線径(Φmm)
3
耐熱温度(℃)
-10~60
仕様
(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
トラスコ品番
479-9810