TS-25050 集じん機用ダクト 高橋 16462775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集じん機用ダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)255
内容量1本注文コード16462775品番TS-25050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,890
販売価格(税別)
59,900

吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。
硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。
圧縮性に優れています。

質量(kg)12材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430ダクト径(Φmm)255長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.35適合送風機最大口径(Φmm)250硬鋼線径(Φmm)3耐熱温度(℃)-10~60仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)トラスコ品番479-9844
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする