曜日別特売
E1 BRO 900X1800 エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム) 16462906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E1 BRO 900X1800 エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム) 16462906
E1 BRO 900X1800 エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム) 16462906

エンハンス マット1000(裏地付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
幅(mm)900
長さ(mm)1800
内容量1枚注文コード16462906品番E1 BRO 900X1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。

用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。材質表面:ナイロン、裏地:熱可塑性エラストマー樹脂トラスコ品番407-1310長さ(mm)1800質量(kg)3.24幅(mm)900厚さ(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする