N/OIL GRA 900X1500 水・油とりマット(シートタイプ) 3M(スリーエム) 16463265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水・油とりマット(シートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番296-5771
内容量1枚注文コード16463265品番N/OIL GRA 900X1500
参考基準価格(税別)¥10,534販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。

用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂グレートラスコ品番296-5771長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4TKG品番9-1453-0203TKG品番(2017)6-1301-0203繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする