※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色(フタ)
(投入口)スカイブルー
(投入口)オレンジ
(投入口)ブルー
(投入口)イエロー
(投入口)グリーン
(投入口)スカイブルー
フタの種類
オープン式
オープン式
プッシュ式
商品タイプ
フタ
ワイドフタ
フタ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16463624
品番
585966
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
付属品
シール(ペットボトル)
トラスコ品番
469-8355
質量(kg)
0.576
色(フタ)
(投入口)スカイブルー
高さ(mm)
195
種類
分別用
奥行(mm)
449
間口(mm)
280
エコマーク認定
認定
商品タイプ
フタ
エコマーク認定番号
17 112 122