※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色(フタ)
(投入口)オレンジ
(投入口)オレンジ
(投入口)ブルー
(投入口)イエロー
(投入口)グリーン
(投入口)スカイブルー
フタの種類
オープン式
オープン式
プッシュ式
商品タイプ
ワイドフタ
ワイドフタ
フタ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16463728
品番
585976
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
付属品
シール(もえるゴミ)
トラスコ品番
469-8452
質量(kg)
1.21
色(フタ)
(投入口)オレンジ
高さ(mm)
260
種類
分別用
奥行(mm)
566
間口(mm)
384
エコマーク認定
認定
商品タイプ
ワイドフタ
エコマーク認定番号
17 112 122