曜日別特売
585978 分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ Aron(アロン化成) 16463746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CF90 (再生樹脂タイプ/90L)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
色(フタ)(投入口)オレンジ
フタの種類プッシュ式
商品タイプフタ
内容量1個注文コード16463746品番585978
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)

フタの種類プッシュ式材質再生ポリプロピレン(PP)付属品シール(もえるゴミ)トラスコ品番469-8479質量(kg)1.29色(フタ)(投入口)オレンジ高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384エコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号17 112 122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする