曜日別特売
585270 分別ペール CN90 (90L)用フタ Aron(アロン化成) 16464062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ペール CN90 (90L)用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色(フタ)ブルー
フタの種類オープン式
商品タイプワイドフタ
内容量1個注文コード16464062品番585270
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付)
フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。

フタの種類オープン式材質ポリプロピレン(PP)色(フタ)ブルー付属品シール(もえないゴミ)トラスコ品番469-8134質量(kg)1.21高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384商品タイプワイドフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする