3M(スリーエム)
ドライビングアッセンブリー 木台付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2枚)
直径(Φmm)
230
注文コード
16464367
品番
ASSY 230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途
通常ポリッシャー用パッド台。
仕様
木台(クラッチプレートなし)
適合
9インチ用
トラスコ品番
406-2582
適合本体
AFP-80S、AFP-80SK、E-2-1
材質
木、ラバー、ナイロン
直径(Φmm)
230
質量(g)
1200