Berger
刈込ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
16466808
品番
4195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途
庭木・生垣の剪定や刈込作業に。
全長(mm)
450
刃長(mm)
95
切断能力(mm)
35
トラスコ品番
486-5324
材質
高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム
質量(g)
835
使用目的
刈込作業、剪定
切断対象
庭木、生垣