65312 カウンタークロス 日本製紙クレシア 16468287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンタークロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(60枚×6箱)
タイプ厚手
枚数360
グリーン
内容量1セット(60枚×6箱)注文コード16468287品番65312
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
カウンター・トレー、厨房まわりなどの汚れ拭きに。
仕様抗菌加工済製品トラスコ品番469-8738材質レーヨン不織布質量(kg)6.7グリーンタイプ厚手枚数360シートサイズ(mm)350×600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする