65402 カウンタークロス 日本製紙クレシア 16468305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンタークロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×6箱)
タイプ薄手
枚数600
ホワイト
内容量1セット(100枚×6箱)注文コード16468305品番65402
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
カウンター・トレー、厨房まわりなどの汚れ拭きに。
仕様抗菌加工済製品トラスコ品番470-5173材質レーヨン不織布質量(kg)9.5ホワイトタイプ薄手枚数600シートサイズ(mm)350×600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする