※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
10
10.5
12
12.5
12.7
14.5
5
5.5
6
6.4
8
8.5
全長(mm)
165
165
160
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468707
品番
PWL-8.0X165P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
有効長(mm)
100
全長(mm)
165
トラスコ品番
472-0431
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
54
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ