ミヤナガ
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
16468743
品番
DLSDS4316P5
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径(mm)
4.3
有効長(mm)
100
全長(mm)
166
トラスコ品番
472-0831
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
質量(g)
210
シャンク形状
SDSplus