DLSDS06511 ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ 16468752

DLSDS06511 ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ 16468752
DLSDS06511 ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ 16468752
DLSDS06511 ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ 16468752
DLSDS06511 ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ 16468752

ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番472-9030
内容量1本注文コード16468752品番DLSDS06511
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplusトラスコ品番472-9030刃数3質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする